ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ピッコロビアンカ スクエア ディッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00644543
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
35
短辺(mm)
105
長辺(mm)
105
サイズ(inch)
4
TKG品番
9-1687-0801
TKG品番(2017)
6-1517-0801