ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ピッコロビアンカ スクエア ディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00644577
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角皿
食器の種類
洋食器
色
白
サイズ(inch)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×103×20
TKG品番
9-1687-1101
TKG品番(2017)
6-1517-1101