※サンプル画像、ソーサーのみです(カップ別売)
山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の マグカップ・グラス・コップ
カジュアルウェア 兼用ソーサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
00644762
品番
YB3601
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
陶磁器
色
白
直径(Φmm)
156
高さ(mm)
18
TKG品番
9-2341-1202
TKG品番(2017)
6-2128-1402
注意
※ソーサーのみの商品です。カップ別売です。