カジュアルウェア ティーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード00644805 品番YB3601
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
食器の種類洋食器 材質陶磁器 容量(mL)200 高さ(mm)53 質量(g)140 短径×長径(Φmm)88×115 TKG品番9-2341-1301 TKG品番(2017)6-2128-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする