ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の マグカップ・グラス・コップ
レストランボルドー ソーサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00645575
品番
29378
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
全面強化オパールガラス
質量(kg)
0.66
色
白
直径×高さ(mm)
Φ112×15
TKG品番
9-2349-1601
TKG品番(2017)
6-2133-1101