リビー テンポ スクエアサラダプレート

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00646047 品番 1797299
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
材質ソーダガラス 形状角皿 サイズ6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×152×13 TKG品番9-2351-0101 TKG品番(2017)6-2135-0101 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00646047
2022-04-25
用途:
グラスペイント教室で使用
その他業種

他で購入した物は色々難ありでしたが、こちらは擦れや歪みも無く満足です。
教室講習会の時にまた購入したいと思います。

対象商品:
00646056
2021-02-17
用途:
個人使用
kinnohane 様 (卸売・小売業)

大きさ的にも使いやすい大きさで、しっかりとしていて良いと思います。額縁の幅もあるのてお洒落。ガラス面に歪みのような揺らぎがあるので、星マイナス1にしました。

対象商品:
00646056
2016-09-29
用途:
装飾用
教育・研究機関

色々探しましたが、このサイズはどこよりも安いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする