曜日別特売
1794709 リビー テンポ スクエアサラダプレート リビー 00646056

リビー テンポ スクエアサラダプレート

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ8インチ
内容量1個注文コード00646056品番1794709
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質ソーダガラス形状角皿サイズ8インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×203×19TKG品番9-2351-0102TKG品番(2017)6-2135-0102食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00646047
2022-04-25
用途: グラスペイント教室で使用
その他業種

他で購入した物は色々難ありでしたが、こちらは擦れや歪みも無く満足です。
教室講習会の時にまた購入したいと思います。

対象商品 : 00646056
2021-02-17
用途: 個人使用
kinnohane卸売・小売業

大きさ的にも使いやすい大きさで、しっかりとしていて良いと思います。額縁の幅もあるのてお洒落。ガラス面に歪みのような揺らぎがあるので、星マイナス1にしました。

対象商品 : 00646056
2016-09-29
用途: 装飾用
教育・研究機関

色々探しましたが、このサイズはどこよりも安いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする