リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー テンポ スクエアボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00646083
品番
1794710
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
形状
角
食器の種類
洋食器
サイズ
5.25インチ
高さ(mm)
64
短辺(mm)
140
長辺(mm)
140
TKG品番
9-2351-0302
TKG品番(2017)
6-2135-0302