カップ&ソーサースタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00646223 品番715
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

コレクションを飾る、鑑賞、収納する。
カップの置台が広いので足つきのカップも安定して乗せられます。

食器の種類洋食器 材質スチロール樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×118×98 外径(mm)62(カップ乗せ部) TKG品番9-2330-1001 TKG品番(2017)6-2142-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする