57 ジャストスレート サービングボード 手付 TKG 00646336 57 ジャストスレート サービングボード 手付 TKG 00646336

ジャストスレート サービングボード 手付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00646336 品番57
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。

食器の種類洋食器 材質天然スレート 形状長角皿 タイプ42×15cm 短辺(mm)150 長辺(mm)420 板厚(mm)5 TKG品番9-2357-1101 TKG品番(2017)6-2141-1101
注意
※天然の素材を使用しておりますので、サイズに若干の違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする