JJ3-BL ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラ ノック式 00647385

ジェルボールペン サラサ 0.5

(65件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード00647385 品番JJ3-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色など4種類から選べます 他の種類を見る

ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。
顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
軸は樹脂・ラバーグリップ付。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。
顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
軸は樹脂・ラバーグリップ付。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
替芯:JF-0.5芯

インク色 方式ノック式 替芯JF-0.5芯 インクジェルインク 商品タイプ本体 成分水性顔料(インキ) 全長(mm)141.0 質量(g)9.7 最大径(Φmm)11.2 機構ノック式 先端ボール径(mm)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00647385 JJ3-BL 53080799 JJ3-BL ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラ ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラ 1本 99 税込109 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00647376
2025-12-08
用途:
Studying or other daily writing
その他業種

The SARASA Clip is one of the ballpoint pens I usually use. It comes in many colors, and all of them have great color payoff. According to the official website, there are 48 different colors, so you can choose your favorite from a rich variety. It’s also very cheap. You can buy it for only 110 yen, and you can find it at bookstores, 100-yen shops, and sometimes even at drugstores. I guess this is because it has a simple structure, which makes it inexpensive and easy to purchase.
However, sometimes the ink doesn’t come out smoothly. Considering the low price, it can’t be helped.
Since this product is one of my favorites, I want to keep using it.

2025-02-14
用途:
仕事の事務作業
医療・福祉・介護関連業

書きやすくて 安い これ以上のものはありません 最高です

対象商品:
00647376
2024-07-14
用途:
事務用品として使用してます。
小林商店 様 (医療・福祉・介護関連業)

特にこだわりはないのですが今回はジェルボールペンを購入してみました。少ない本数の購入のときはモノタロウが費用が掛かりません。ゼブラなので使用上の問題もありません。

対象商品:
00647437
2024-07-23
用途:
事務作業
運輸・通信業

字の太さもいい感じで 書きやすく 読みやすく 使いやすいです。

2024-09-20
用途:
伝票作成
つかます 様

グリップがありホールド感があり使いやすい
ジュエルインクなので」黒くはっきりかける。

対象商品:
00647376
2023-08-18
用途:
書類の記入時
株式会社やまもとコム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大手量販店で目にするSARASAボールペンとは少し異なった形状だったのですが従来品より握りやすく、書きやすくて驚きです。書き物に愛用しています。

対象商品:
00647376
2023-04-15
用途:
事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

0.7では太いと感じる為0.5を愛用しています。商品名通りサラサラ書けてインク持ちもよい。筆圧が高いとノック部分のジョイントが浮いてくることがありますが再度押し込んだり強度確保の為瞬間接着剤を流し込み使っています。何本あっても困らない。

1人が参考にしています
対象商品:
00647437
2023-07-12
用途:
事務処理
製造業

サラサラ書けてストレスフリーです。今後も愛用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする