レヴォル フロワッセ エスプレッソ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00648165 品番 1640
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

自由な発想で自由に使える、個性的なデザインと美しい色が魅力的。
冷たいドリンク、温かいお飲み物はもちろん、アペタイザーやサラダ、アイスクリームなど、さまざまな組合せでお楽しみ下さい。

食器の種類洋食器 材質耐熱磁器 容量(mL)80 サテンブラック 耐熱温度(℃)300 直径×高さ(mm)65×60 TKG品番9-2361-0503 TKG品番(2017)6-2154-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする