REVOL
REVOLの テーブルウェア(卓上備品・食器)
REVOLの グラス・食器・カトラリー
REVOLの マグカップ・グラス・コップ
レヴォル フロワッセ カプチーノ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ショコラ
注文コード
00648253
品番
59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
自由な発想で自由に使える、個性的なデザインと美しい色が魅力的。
冷たいドリンク、温かいお飲み物はもちろん、アペタイザーやサラダ、アイスクリームなど、さまざまな組合せでお楽しみ下さい。
食器の種類
洋食器
材質
耐熱磁器
容量(mL)
180
色
ショコラ
耐熱温度(℃)
300
直径×高さ(mm)
85×85
TKG品番
9-2361-0602
TKG品番(2017)
6-2154-0803