朱タコ唐草 皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00649136 品番T03105
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
食器の種類和食器 材質陶磁器 形状丸皿 タイプ美濃焼 直径×高さ(mm)129×23 TKG品番9-2368-1501 TKG品番(2017)6-2159-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする