エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
口紺(厚口)丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00649723
品番
T03246
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶器
形状
丸皿
色
白
タイプ
美濃焼
直径×高さ(mm)
90×30
TKG品番
9-2369-0801
TKG品番(2017)
6-2160-1101