エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの マグカップ・グラス・コップ
天竜青磁湯呑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00650353
品番
D0356
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容量(mL)
140
タイプ
美濃焼
直径×高さ(mm)
60×85
TKG品番
9-2378-1401
TKG品番(2017)
6-2169-1401