京祥瑞長湯呑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00650362 品番Y101
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
食器の種類和食器 材質陶磁器 容器(mL)200 種別瀬戸焼 直径×高さ(mm)65×85 TKG品番9-2378-1501 TKG品番(2017)6-2169-1501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする