エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの マグカップ・グラス・コップ
たこ唐草長湯呑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00650387
品番
Y108
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容器(mL)
180
種別
美濃焼
直径×高さ(mm)
60×80
TKG品番
9-2378-2001
TKG品番(2017)
6-2169-2201