エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの マグカップ・グラス・コップ
白釉彫湯呑
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00650414
品番
D0637
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
容量(mL)
160
タイプ
信楽焼
直径×高さ(mm)
85×85
TKG品番
9-2378-1801
TKG品番(2017)
6-2169-1901