天竜青磁六ベニ八千茶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00650484 品番Y112
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
食器の種類和食器 材質陶磁器 容量(mL)160 タイプ美濃焼 直径×高さ(mm)85×55 TKG品番9-2378-2301 TKG品番(2017)6-2169-2601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする