白刷毛中湯呑

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00650615 品番D0259
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
食器の種類和食器 材質陶磁器 容量(mL)115 タイプ瀬戸焼 直径×高さ(mm)60×80 TKG品番9-2379-0101 TKG品番(2017)6-2170-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする