福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
ABS千筋茶托 黒塗
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00650886
品番
78545
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS
色
黒塗
サイズ
3.5寸
直径×高さ(mm)
103×18
TKG品番
9-2378-2801
TKG品番(2017)
6-2169-3201