福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
ABS千筋茶托 黒塗
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00650895
品番
78546
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS
色
黒塗
サイズ
4寸
直径×高さ(mm)
118×18
TKG品番
9-2378-2802
TKG品番(2017)
6-2169-3202