吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 一筆 角鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00651035
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角
サイズ
大
質量(g)
462
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×45
TKG品番(2017)
6-2171-0701