吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 一筆 丸のぞき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00651062
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(g)
158
直径×高さ(mm)
85×30
TKG品番
9-2380-1101
TKG品番(2017)
6-2171-1001