吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 若草 ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00651218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(g)
415
サイズ(cm)
15
直径×高さ(mm)
150×60
TKG品番
9-2380-2001
TKG品番(2017)
6-2171-2501