吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 若草 盛皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00651254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
100
材質
ソーダガラス
質量(kg)
2.7
サイズ(cm)
40
直径×高さ(mm)
400×100
TKG品番
9-2380-2401
TKG品番(2017)
6-2171-2901
食器の種類
和食器