吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 若草 盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
310
注文コード
00651263
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
直径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
55
材質
ソーダガラス
質量(kg)
1.5
サイズ(cm)
31
直径×高さ(mm)
310×55
TKG品番
9-2380-2501
TKG品番(2017)
6-2171-3001
食器の種類
和食器