9 硝子和食器 白雪 正角深皿 吉沼硝子 角皿 00651412

硝子和食器 白雪 正角深皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00651412 品番9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 材質ソーダガラス 形状角皿 質量(kg)2.3 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×55 TKG品番(2017)6-2172-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする