吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 白雪 正角深皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00651437
品番
11
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角皿
サイズ
小
高さ(mm)
40
質量(g)
420
短辺(mm)
110
長辺(mm)
110
TKG品番
9-2381-0801
TKG品番(2017)
6-2172-1401