吉沼硝子
硝子和食器 すみだ 大皿 スキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00651568
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(kg)
1.1
直径×高さ(mm)
245×50
TKG品番
9-2381-1901
TKG品番(2017)
6-2172-2701