吉沼硝子
硝子和食器 すみだ 中皿 スキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00651577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(g)
705
直径×高さ(mm)
205×50
TKG品番
9-2381-2001
TKG品番(2017)
6-2172-2801