カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ガラス製 イカ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00651848
品番
SA1532BL
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
クリスタル硝子
形状
変形
高さ(mm)
35
質量(g)
894
短辺(mm)
136
長辺(mm)
237
TKG品番
9-2382-2601
TKG品番(2017)
6-2174-2201