廣田硝子
廣田硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
廣田硝子の グラス・食器・カトラリー
廣田硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SHELLシリーズ(ガラス製) 大鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00651866
品番
3450
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
自然の貝をモチーフにして、しなやかなフォルムをデザインしました。
食器の種類
和食器
材質
ソーダ硝子
形状
貝
色
クリア
直径×高さ(mm)
Φ230×75
TKG品番
9-2383-0501
TKG品番(2017)
6-2174-2401