青山硝子
青山硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青山硝子の グラス・食器・カトラリー
青山硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
麻ノ葉楕円皿 蓋物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00652313
品番
KMA5F
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ガラス
形状
丸
高さ(mm)
119
短辺(mm)
150
長辺(mm)
170
TKG品番
9-2383-1201
TKG品番(2017)
6-2175-1701