廣田硝子
廣田硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
廣田硝子の グラス・食器・カトラリー
廣田硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
はなほのか 小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
00652496
品番
HO2
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類
和食器
材質
ソーダ硝子
色
ピンク
直径(Φmm)
118
高さ(mm)
45
TKG品番
9-2384-1401
TKG品番(2017)
6-2176-0801