廣田硝子
廣田硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
廣田硝子の グラス・食器・カトラリー
廣田硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
はなほのか 小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
00652514
品番
HO14
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類
和食器
材質
ソーダ硝子
色
ピンク
高さ(mm)
50
短辺(mm)
105
長辺(mm)
115
TKG品番
9-2384-1601
TKG品番(2017)
6-2176-1001