廣田硝子
廣田硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
廣田硝子の グラス・食器・カトラリー
廣田硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
はなほのか 盃&珍味
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00652532
品番
HO7
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類
和食器
材質
ソーダ硝子
形状
丸
高さ(mm)
34
短辺(mm)
58
長辺(mm)
68
TKG品番
9-2384-1801
TKG品番(2017)
6-2176-1201