ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ用銘板
DP1-100用カラーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
赤
注文コード
00652874
品番
140000470158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
DP1-100-Z、DP3-101-Z
材質
ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
□9.5
色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応