TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「凰」 浅鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00653223
品番
FN2103
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
洗浄器対応
形状
丸
直径(Φmm)
214
高さ(mm)
57
材質
メラミン
質量(kg)
0.253
色
白
直径×高さ(mm)
Φ214×57
TKG品番
9-2389-0501
TKG品番(2017)
6-2181-0501
食器の種類
中華食器