TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「凰」 丸深皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00653232
品番
FN7102T
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗浄器対応
形状
丸
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
36
材質
メラミン
質量(kg)
0.198
色
白
直径×高さ(mm)
Φ230×36
TKG品番
9-2389-0601
TKG品番(2017)
6-2181-0601
食器の種類
中華食器