TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「凰」 スープボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00653275
品番
FN2105
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
洗浄器対応
形状
丸
直径(Φmm)
113
高さ(mm)
53
材質
メラミン
質量(kg)
0.081
色
白
容量(mL)
170
直径×高さ(mm)
Φ113×53
TKG品番
9-2389-1001
TKG品番(2017)
6-2181-1001
食器の種類
中華食器