TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「オリーブ」 焼そば皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00653354
品番
OL711
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.37
色
白
直径×高さ(mm)
Φ213×58
TKG品番
9-2389-1801
TKG品番(2017)
6-2181-1801