TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「オリーブ」 菜皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00653388
品番
OL7819
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
丸皿
質量(kg)
0.127
色
白
直径×高さ(mm)
Φ165×36
TKG品番
9-2389-2101
TKG品番(2017)
6-2181-2101