千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「瑞祥」 中華丼
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
670
注文コード
00653442
品番
CA13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応。
容量(mL)
670
規格
小
直径×高さ(mm)
Φ180×60
TKG品番
9-2389-2503
TKG品番(2017)
6-2181-2503