メラミン「瑞祥」 八角皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00653467 品番CA30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

メラミン「瑞祥」シリーズ。洗浄機対応。

形状八角 長辺(mm)180 短辺(mm)180 高さ(mm)40 材質メラミン 白/赤 TKG品番9-2389-2701 TKG品番(2017)6-2181-2701 食器の種類中華食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする