千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「瑞祥」 中華小判皿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00653485
品番
CA23
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
サイズ
10インチ
高さ(mm)
26
短辺(mm)
181
長辺(mm)
250
TKG品番
9-2389-2901
TKG品番(2017)
6-2181-2901