千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「青磁」 タンメン丼(新型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00653765
品番
CS14
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メラミン「青磁」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
青磁
容量(mL)
1100
直径×高さ(mm)
Φ210×84
TKG品番
9-2390-1401
TKG品番(2017)
6-2182-2001