千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「青磁」 胴張り丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00653948
品番
CS15G
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
青磁
サイズ
大
容量(mL)
1600
直径(Φmm)
208
高さ(mm)
82
TKG品番
9-2390-2501
TKG品番(2017)
6-2182-3101