シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 油性マーカー
アートライン 潤芯 油性マーカー補充インキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
00654044
品番
KR-NDアカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油性ペン独特のニオイを抑えた、アルコール系インキ使用。インキを補充することで、よりながく使うことができ、省資源にも役立ちます。
インク色
赤
適合
アートライン潤芯油性マーカー角5(K-199)、潤芯油性マーカー丸2(K-177)
用途
潤芯マーカーのインキ補充に。
成分
油性顔料
種別
油性
寸法(mm)
60×16×115
注意
※潤芯油性マーカー専用の補充インキです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00654044
KR-NDアカ
58463526
KR-ND
アートライン乾きまペン 補充インキ
シヤチハタ
1パック(3mL×3本)
¥
179
税込
¥
197
注文コードが変更になりました